カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • つまみねじ(1)
  • 機構部品(21)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(1)
  • SS400(1)
  • SWCH(1)
  • SWRM(1)
ねじの呼び
  • M5(3)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(2,767)
  • エスコ(320)
  • TRUSCO(332)
  • BIGM(丸山製作所)(1,031)
  • CKD(311)
  • KEMET(278)
  • KITO(キトー)(1,139)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(551)
  • omron(オムロン)(271)
  • Panasonic(パナソニック)(450)
  • ParkerTAIYO(240)
  • RS PRO(641)
  • SMC(10,392)
  • YAGEO(362)
  • ダイヤトレンド(396)
  • ホンダ(189)
  • 廣杉計器(308)
  • 椿本チエイン(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 25」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥136税込¥150
    1個
    4日以内出荷
    化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
    用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)7寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)25寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905798
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=12 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥89税込¥98
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13054
  • すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)11寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22162
  • スポンジパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    スポンジパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
    用途配分電盤・工作機械材質クロロプレン(CR)長さ(m)1使用周囲温度(℃)-20~+80標準色ブラック
  • シーリングパッキン TAKIGEN(タキゲン)

    シーリングパッキン

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木使用温度範囲(℃)-20~80粘着剤付き標準色ブラック
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥593税込¥652
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
  • 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    大型埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,124税込¥1,236
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
    用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,486~税込¥3,835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
    用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 角型7号取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)125寸法P(mm)100
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,954税込¥9,849
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • クロスフック TAKIGEN(タキゲン)

    クロスフック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
    用途鉄道車両の洋服掛けとして付属品M5皿小ねじ材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)199表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード21567
  • ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途特装車・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥408税込¥449
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7使用荷重(N)196
  • ステンレス すり割り押しねじ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス すり割り押しねじ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質ステンレス鋼棒(SUS)表面仕上げバフ研磨
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥674税込¥741
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合なべ・バインドねじ用材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)色アイボリー
  • ステンレス 密閉用両面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用両面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥16,434税込¥18,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の扉付属品受座表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,463税込¥1,609
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 押出 平型蝶番(L125×W95×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W95×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,484税込¥6,032
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)150寸法L(mm)125寸法H(mm)10.5寸法t(mm)4寸法D(Φmm)3寸法W(mm)95寸法P1(mm)12.5寸法P2(mm)50寸法P3(mm)55表面仕上げアルマイト処理寸法MM5タキゲンコード10419
  • ブッシュ蝶番(L125×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,193税込¥2,412
    1個
    5日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)84寸法θ°290表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード12711
  • テーパー付角型取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    テーパー付角型取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
    用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150