絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,828)
- エスコ(91)
- Modes(31)
- ボサード(2)
- TRUSCO(102)
- 三星産業貿易(13)
- SMC(855)
- KHK(小原歯車工業)(94)
- 岩田製作所(89)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
- ParkerTAIYO(76)
- アサ電子工業(72)
- RS PRO(68)
- 三木プーリ(60)
- 岡崎精工(55)
- 八幡ねじ(53)
- 廣杉計器(48)
- オザック精工(45)
- ブランドをもっと見る
「m5 35mm」の検索結果

足長ローレットつまみ(M5×L1=35×L2=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM5付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)26種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)35
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X35)
TAKIGEN(タキゲン)¥142税込¥1561個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)8寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905799
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥531~税込¥584~1個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
平型蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥876税込¥9641個当日出荷アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバー塗装
ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥907~税込¥998~1個当日出荷から4日以内出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768税込¥4,1451個当日出荷から4日以内出荷振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,228税込¥6,8511個当日出荷から4日以内出荷新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,500税込¥2,7501個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
ステンレス 楕円取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474税込¥1,6211個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00710