カテゴリ

  • 機構部品(17)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • プロトブレンボ(191)
  • エスコ(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(38)
  • ケルヒャー(28)
  • ニッタ(24)
  • 岩田製作所(18)
  • StarTech.com(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • 大阪魂(17)
  • ホーザン(16)
  • 冨士電線(東京)(16)
  • OVER RACING(14)
  • Hirschmann Test & Measurement(14)
  • アメリカン電機(13)
  • M5Stack(13)
  • ELPA(11)
  • 常栄継手工業(11)
  • RS PRO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm4p」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥551税込¥606
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥595~税込¥655~
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力密閉ができます。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーキャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,710~税込¥1,881~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。 せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。 左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
  • 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,678税込¥8,446
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,285税込¥6,914
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
  • 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥36,267税込¥39,894
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
    用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • キャップヒンジ(L80×W70) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップヒンジ(L80×W70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途デザイン性を求める各種筐体材質仕様材質:蝶番本体/亜鉛合金(ZDC) カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)250表面仕上げ蝶番本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13439
  • 超大型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    超大型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥78,596税込¥86,456
    1個
    4日以内出荷
    重荷重用に設計された、鋼製スライドレールです。
    用途特装車・建設機械・計測機器・バス材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ホールド機構付スライドレール(L660.4) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L660.4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,842税込¥2,026
    1個
    4日以内出荷
    K-251にホールド機構を追加した製品です。 引出した状態でボールロックが働き簡易ロックします。 また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法L1(mm)660.4寸法S(mm)480寸法L2(mm)657.4寸法N(mm)13製品質量(g)672寸法P1(mm)628.6寸法P2(mm)615.9寸法P3(mm)504.8寸法P4(mm)314.3寸法P5(mm)609.6寸法P6(mm)508許容荷重(N)412寸法P7(mm)304.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31431
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥556~税込¥612~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,934税込¥4,327
    1個
    5日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417