カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- エキシマ(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ミツビシ(1)
- 日東工業(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nito h-86」の検索結果
特価

強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から5日以内出荷傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,813~税込¥15,194~1個5日以内出荷から12日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)