カテゴリ
- 機構部品(8)
- 扉・外装部品その他(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(68)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(91)
- パトライト(PATLITE)(16)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- エーモン(18)
- YEC(8)
- 仙台銘板(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- RS PRO(526)
- 伊東電機(1,058)
- 三菱電機(662)
- アズワン(243)
- omron(オムロン)(224)
- メディアカバーマーケット(206)
- サンワサプライ(159)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(153)
- コガネイ(137)
- エレコム(135)
- オーム電機(127)
- ブランドをもっと見る
「on off」の検索結果
特価

ドアリミットスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥2,441税込¥2,6851個当日出荷マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。 近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレータキゲンコード50110
ドアリミットスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,010税込¥2,2111個当日出荷マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型オペレーターキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,554税込¥5,0091個6日以内出荷3段型7通りから5段型31通りの回路構成ができます。 2接点型なのでON・OFFの確認が確実 コンパクトでスペースを取りません。用途コンピュータ周辺機器・警報装置仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。お問合せください。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)40定格DC30V/0.5A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度60%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/50mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:3万回以上、電気的:1万回以上抵触抵抗(初期値)100mΩ以下表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵J250(標準型)※別売耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC500V、各端子と非充電金属部間:AC500V耐衝撃30G以上
インターロック用モーター・コントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥236,111税込¥259,7221個4日以内出荷主な機能 1、インターロック回路内蔵 2、自動施錠機能(可変タイマー) 3、自動施錠機能ON/OFFスイッチ(オート/マニュアルスイッチ) 4、誤動作ブザー(可変タイマー) 5、解錠放置防止機能(可変タイマー) 6、回路作動タイマー(可変タイマー) 7、DC12V出力 8、施錠・解錠・LED出力 9、モーターブレーキ回路 10、ノイズ対策 11、施錠・解錠リミット極性切替えスイッチ 12、モーター回転出力極性切替えスイッチ 13、電源を搭載(LE-101不要)用途インターロックとしてではなく、2台のモーター駆動錠前をコントロールする場合仕様2連のドアインターロックシステム専用のコントローラー質量(g)5.1定格電圧AC100V50/60Hz消費電流(mA)通常40・最大300タキゲンコード50075
テンキー&モーターコントローラー
TAKIGEN(タキゲン)¥64,649税込¥71,1141個4日以内出荷モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。 施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。 入力された暗証番号を個別に消去できます。 タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。 主な機能 ・暗証番号の照合及び接点出力 ・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ) ・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付 ・誤動作ブザー ・電気錠の一斉解錠機能 ・火災報知器連動の解錠機能 ・モーターブレーキ回路 従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。用途リモートコントロールシステム、テンキーシステム 暗証番号照合方式によるスイッチ操作仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー定格電圧(V)DC12消費電流(mA)通常100・最大400出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷)タキゲンコード50136