カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 農業・園芸資材(11)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • スズキ(249)
  • ホンダ(121)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • 東洋技研(79)
  • 富士通(60)
  • NAKANO(38)
  • 東海キャスター(29)
  • ホーザン(27)
  • 近藤製作所(25)
  • SMC(19)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • 富士電機(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 三菱電機エンジニアリング(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 住友重機械工業(12)
  • 三菱ふそう(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-64」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手(P=64) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=64)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,076~税込¥1,184~
    1個
    4日以内出荷
    耐塩・耐絶縁性に優れています。
    用途各種キャビネット・計測機器・通信機器材質ポリアミド(PA)標準色イエロー
  • 薄型パネルロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型パネルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥293~税込¥322~
    1個
    当日出荷
    用途小扉、点検扉適合板厚(mm)最大2
  • 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン)

    誘引フックきぼう

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
    紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。
    適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
  • 茎ラック用フック TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック用フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    Φ16 園芸用支柱(イボ竹)への茎ラック(CP-642)取付けにおすすめです。簡単に脱着でき、作業効率が向上します。任意の高さなど設置位置の付替えが容易です。製品内側の突起と園芸用支柱の突起が引掛かることで保持します。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • 茎ラック 紐用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 紐用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
  • 支柱フック TAKIGEN(タキゲン)

    支柱フック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(300個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    園芸用の支柱に取付けるだけで、誘引紐やネットを簡単に取付けられます。Φ16、Φ20支柱に使用可能です。簡単に取付け、取外しができます。様々な用途に使用可能です。支柱取付け部に突起を設けているため、支柱からずれにくいです。支柱に取付けたまま片付けられます。
    用途紐やネットの固定材質ポポリアセタール(POM)
  • 茎ラック 縦パイプ用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 縦パイプ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(350個)
    4日以内出荷
    コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
  • 茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
    用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
  • 茎ラック 横パイプ用 TAKIGEN(タキゲン)

    茎ラック 横パイプ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。
    用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
  • 支柱ロック TAKIGEN(タキゲン)

    支柱ロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    園芸用の支柱に直接取付けられる誘引クリップです。Φ16支柱に簡単装着できます。斜めに誘引しやすい構造です。はさみ部は丸み形状で茎が傷つかない構造になっています。
    用途支柱栽培での誘引材質ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
  • エンジェルクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    エンジェルクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    ウリ科の片葉接ぎ木に最適です。摘みのアーチ部に竹串などの棒を挿し込んで苗の転倒を防止します。作業性を追求した形状です。しっかりとした抑え込みにより活着面がきれいに仕上がります。
    用途ウリ科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)内径(Φ)2.6×2.9長さL(mm)14
  • グラフトチューブ L TAKIGEN(タキゲン)

    グラフトチューブ L

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(1000個)
    6日以内出荷
    上下のどちらからも簡単に挿入でき、作業性が向上します。突起が付いているため、転がりを防止します。
    用途ナス科の接ぎ木材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
  • レコード巻きテープ TAKIGEN(タキゲン)

    レコード巻きテープ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。シルバー色は害虫忌避効果があります。
    用途結束・誘引作業材質ポリエチレン幅(mm)30長さ(m)500
  • ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥851税込¥936
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
  • 平面取手 TAKIGEN(タキゲン)

    平面取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)
  • トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
    用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • アジャスターフット付自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスターフット付自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
    用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • 防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,799税込¥1,979
    1個
    当日出荷
    防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)色ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
  • 帯電防止スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,102税込¥1,212
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:3×109Ω/sq体積抵抗率:8×108Ω・cm C-56-BEの受座に樹脂カバーで被いさらにクリーン度を高めました。 マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板材質マグネット:ネオジウム、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
  • 帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012税込¥1,113
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板
  • 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,641税込¥1,805
    1個
    4日以内出荷
    開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
    用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 低床式重荷重用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床式重荷重用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3寸法P(mm)64表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)