カテゴリ

  • 機構部品(43)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(189)
  • サトーパーツ(79)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • アメリカン電機(51)
  • omron(オムロン)(43)
  • 大栄電線工業(32)
  • KEMET(24)
  • (20)
  • 富士電機(15)
  • VISHAY(13)
  • 津田電線(13)
  • NEC(10)
  • SMC(8)
  • オーツカ光学(8)
  • ノーブランド(7)
  • Otto(7)
  • エスコ(6)
  • タカチ電機工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-ul」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
    20税込22特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ20)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)17種類ゴム足内径(Φmm)20.8硬度70°±5°寸法D1(Φmm)31寸法D2(Φmm)24.8寸法d(Φmm)20.8寸法H1(mm)34適合パイプ19~22寸法H2(mm)25特性難燃性タキゲンコード24169
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ24)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)20種類ゴム足内径(Φmm)24硬度70°±5°寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)27寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38適合パイプ23~26寸法H2(mm)30特性難燃性タキゲンコード24168
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ17)

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)19種類ゴム足内径(Φmm)17硬度70°±5°寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)21.5寸法d(Φmm)17寸法H1(mm)34適合パイプ16~19寸法H2(mm)23特性難燃性タキゲンコード24170
  • 難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ15×L20)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ30)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)18種類ゴム足内径(Φmm)30硬度70°±5°寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)36寸法d(Φmm)30寸法H1(mm)27適合パイプ29~32寸法H2(mm)20特性難燃性タキゲンコード24167
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
  • 難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
  • 難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M10×L2=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    405税込446
    1個
    欠品中
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5シルバー質量(g)80寸法L1(mm)70寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)50寸法W(mm)17寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    518税込570
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝
  • 難燃性クッションゴム(Φ25×L14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ25×L14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝
  • 難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    810税込891
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M16×2質量(g)240寸法L1(mm)97寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)70寸法W(mm)24寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    855税込941
    1個
    欠品中
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24161
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    383税込421
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24148
  • 難燃性グロメット(Φd =25 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =25 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)25硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24164
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
  • 難燃性グロメット(Φd =9 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =9 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)9硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24154
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,082税込2,290
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5ブラック質量(g)385硬度80°±5寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)100寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)基本使用荷重(kN)(垂直)9.8タキゲンコード31635
  • 難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =13 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)13硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24157
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24150
  • 難燃性グロメット(Φd =7 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =7 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)7硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24152
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)2.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24160
  • 難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • 難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
  • 難燃性グロメット(Φd =5 H2=1) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =5 H2=1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24147
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,431税込3,774
    1個
    4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
足場周辺機器カテゴリ