カテゴリ

  • 機構部品(447)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(616)
  • CF POSH(314)
  • CKD(491)
  • MAZDA(マツダ)(673)
  • NAKANO(1,083)
  • Panasonic(パナソニック)(1,274)
  • SMC(8,407)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,401)
  • アズワン(389)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(528)
  • エスコ(521)
  • サンワサプライ(320)
  • ノーブランド(376)
  • ホンダ(761)
  • 三木プーリ(6,086)
  • 三菱電機(500)
  • 大阪魂(3,139)
  • 明工社(354)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p002」の検索結果

453件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取手2型(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥101~税込¥111~
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器寸法L1(mm)122寸法L2(mm)18寸法W(mm)10寸法P(mm)102寸法L3(mm)10寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8
  • 取手2型(P=86) TAKIGEN(タキゲン)

    取手2型(P=86)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥74~税込¥81~
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番 穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥233~税込¥256~
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥497~税込¥547~
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥306~税込¥337~
    1個
    当日出荷
    高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途小型配分電盤・計測機械・工作機械材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(14件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • 強力マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    強力マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    取付け面が2方向選べるように設計されています。
    用途配分電盤・工作機械材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ケース)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥787~税込¥866~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥122税込¥134
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥485~税込¥534~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,782~税込¥1,960~
    1個
    当日出荷
    付属品受座
  • フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L72×W56)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥567~税込¥624~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板表面仕上げバレル研磨鍵鍵穴なし
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥3,881~税込¥4,269~
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,134~税込¥1,247~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
  • フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L50×W37)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥627税込¥690
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
  • ステンレス キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
    用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)19寸法L(mm)38寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)26表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10639
  • ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
  • ステンレス ボールキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,438~税込¥2,682~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
    用途環境機器・通信機器・船舶・車両材質ステンレス(SUS316)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥327~税込¥360~
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥485~税込¥534~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
  • 大型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    大型取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,348~税込¥1,483~
    1個
    当日出荷
    取手は握りやすく幅を広くしました。
    用途車両・屋内外の大型扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥478~税込¥526~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • スーパークリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スーパークリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥578~税込¥636~
    1個
    当日出荷
    用途クリーンルーム内に使用する各種機器材質(ケース)ポリアセタール(POM)
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638