カテゴリ

  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(122)
  • SMC(67)
  • ホンダ(67)
  • EKチェーン(66)
  • 三菱電機(65)
  • 東洋技研(58)
  • ダイヤトレンド(43)
  • DIAMOND(27)
  • 東正車輛(26)
  • ヨドノ(24)
  • エスコ(22)
  • omron(オムロン)(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • NOK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • TOTO(14)
  • 椿本チエイン(13)
  • SAMTEC(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p112」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • プレス大型固定キャスター(Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスプレス固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 微音キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    微音キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪
    用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
パイプフレームカテゴリ