カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(6)
- ATHENA(アテナ)(106)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- CKD(153)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- ParkerTAIYO(53)
- PISCO(ピスコ)(44)
- StarTech.com(47)
- TRUSCO(90)
- イスカル(44)
- スリーピース(67)
- メディアカバーマーケット(52)
- 三木プーリ(49)
- 大阪魂(79)
- 富士電機(41)
- 岩田製作所(41)
- 日東工業(44)
- 東洋技研(100)
- 河村電器産業(44)
- ブランドをもっと見る
「p40」の検索結果

マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥551税込¥6061個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
アジャスターフット付固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,678税込¥8,4461個当日出荷から5日以内出荷新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス低床重荷重用キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,053税込¥5,5581個4日以内出荷から7日以内出荷旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)表面仕上げ電解研磨
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,597税込¥10,5571個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700税込¥20,5701個4日以内出荷材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,267税込¥21,1941個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60
微音キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型固定キャスター(ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
微音キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
微音キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から10日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪。用途OA機器・大型・中型の機器材質本体:圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から7日以内出荷帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)