カテゴリ

  • 機構部品(21)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(266)
  • 三菱マテリアル(91)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • YAMAHA(ヤマハ)(79)
  • 東洋技研(75)
  • ニッサン(61)
  • 住友重機械工業(40)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
  • トヨタ(27)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(22)
  • 三菱ふそう(21)
  • 三菱電機(20)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(19)
  • NAKANO(19)
  • SMC(17)
  • エスコ(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(17)
  • BELL(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p71」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,067税込2,274
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    415税込457
    1個
    4日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター(S付、Ur車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • プレス大型自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-500・K-520と組合せて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,909税込2,100
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • グレー車輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    グレー車輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
    用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プレス自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
    用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
  • 重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
  • 重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • デザインキャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    デザインキャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
    用途医療機器、医療機器用ワゴン本体/ホワイト、車輪/グレー材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー
  • デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き) TAKIGEN(タキゲン)

    デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
    用途医療機器、医療機器用ワゴン本体/ホワイト、車輪/グレー材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー