カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • フィッシャー(43)
  • デュオ(27)
  • アトムリビンテック(25)
  • 三桂製作所(20)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • Schutzinger(12)
  • ミニター(11)
  • ウシオライティング(10)
  • TRUSCO(10)
  • 栃木屋(10)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • CKD(9)
  • シマブン(9)
  • ハーフェレ(9)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-06」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
ケース・レグ(樹脂脚) TAKIGEN(タキゲン)ケース・レグ(樹脂脚)TAKIGEN(タキゲン)
57税込63
1個
当日出荷から5日以内出荷
UL規格適合素材を使用ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,100税込5,610
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品止め金・ビスセット・キー2本質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ジョイント金具(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)
252税込277
1個
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
低床超重量用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用双輪自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
プラスチック防塵キャップ付スイングハンド TAKIGEN(タキゲン)プラスチック防塵キャップ付スイングハンドTAKIGEN(タキゲン)
2,039税込2,243
1個
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック材質ポリアミド(PA6-GF30)付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本標準色ブラック表面仕上げシボ仕上
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付) TAKIGEN(タキゲン)オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)TAKIGEN(タキゲン)
7,579税込8,337
1個
4日以内出荷
材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)プラスチックダイヤルロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,847税込5,332
1個
15日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569