カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • アズワン(24)
  • RS PRO(11)
  • SMC(9)
  • CKD(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • タカラ産業(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ウシオライティング(4)
  • ナベヤ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • NORGREN(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • 長野計器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アイシン精機(3)
  • ニッサン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa6-01」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    352税込387
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)23.5種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法MM6タキゲンコード4236材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5寸法MM5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)22.5種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7寸法MM6タキゲンコード4237
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    454税込499
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5寸法MM5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス オーブンハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーブンハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,627税込3,990
    1個
    4日以内出荷
    ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。
    用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨