カテゴリ
- 機構部品(83)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(7)
- CKD(28)
- ERECTA(エレクター)(115)
- MIYOSHI(小西製作所)(97)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
- RS PRO(311)
- SMC(101)
- SUS(エスユーエス)(99)
- TRUSCO(23)
- WURTH ELEKTRONIK(61)
- アズワン(63)
- アトムリビンテック(26)
- エスコ(55)
- スズキ(64)
- フィッシャージャパン(45)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(537)
- ホンダ(98)
- 堀内機械(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pa6」の検索結果

重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷から5日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から5日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
エアダンパー
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。 特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。 樹脂を中心に使用しており軽量です。 取付けが簡単なコンパクト設計 作動はなめらかで静かです。用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)使用温度範囲(℃)-10~60引張荷重(N)0.5以下
CP-30-BC用樹脂ナット
TAKIGEN(タキゲン)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。材質ポリアミド6(PA6)
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
ステンレス スプリング取手
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥563~税込¥619~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。用途計測機器・小型ケース材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)質量(g)45表面仕上げヘアライン仕上吊下荷重(N)147
クイックブッシュ(Φ4用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01677
ケース・レグ(樹脂脚)
TAKIGEN(タキゲン)¥57~税込¥63~1個当日出荷UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)種類ゴム脚耐荷重(N)29.4以下/1個RoHS指令(10物質対応)対応
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
スライドラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥800税込¥8801個当日出荷扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。用途サッシ等スライド扉材質本体/ポリアミド6(PA6)、受け・板バネ/ステンレス鋼板(SUS304)、レバー部/ポリアセタール(POM)色ブラック質量(g)55締付トルク(N・m)343タキゲンコード22175
クイックブッシュ(Φ4用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥23税込¥251個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)6.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)4タキゲンコード01676
CCIDホルダー用スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。 C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質ポリアミド6(PA6)タキゲンコード24586
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H9)
TAKIGEN(タキゲン)¥14税込¥151個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)9適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21182材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ15×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥13税込¥141個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1種類ゴム足寸法L(mm)5寸法H(mm)6適合板厚(mm)1~2寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)14寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21179材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
連動樹脂蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥569税込¥6261個当日出荷開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個欠品中プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM4タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H8)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.9種類ゴム足寸法L(mm)6寸法H(mm)8適合板厚(mm)1.5~2.5寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21181材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H4.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.2種類ゴム足寸法L(mm)4.7寸法H(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21178材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ドアコネクタ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,193税込¥2,4121個当日出荷扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。 配線が簡単にできます。用途特装車、バン型車等の扉からフレーム間の通電材質ポリアミド(PA6)接点銀めっき耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)500以下接点容量DC24V1A以下タキゲンコード50348
インジケーター付宅配ボックスラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
クイックブッシュ(Φ6用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)
TAKIGEN(タキゲン)¥443税込¥4871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13寸法MM4タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
アンダーラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個当日出荷軽量で小型扉に最適です。 ワンタッチで閉扉できます。 スプリングの使用により耐久性に優れています。用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
ロッドガイド(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
キャリーマスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,572~税込¥1,729~1個当日出荷から5日以内出荷機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。用途医療設備・半導体設備・工作機械
プラスチックスイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷から5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個欠品中従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 取付けは差込むだけのクイックインタイプ。作業の手間を軽減します。 マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付 (JISC8480適合) インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。 封印ワイヤでレバーを固定することができます。 難燃材(UL94V-2)を使用。用途配分電盤内部保護板及び内扉等材質ラッチ:ABSアロイ適合板厚(mm)1.6・2.0・2.3材質(レバー部)ABSアロイ材質(ハウジング)ポリアミド(PA6)標準色ブラックタキゲンコード24326
クイックブッシュ(Φ8用)Black
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
プラロック(レバータイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個当日出荷から4日以内出荷小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。用途各種小扉・制御盤・点検口適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ21×H6)
TAKIGEN(タキゲン)¥18税込¥201個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)1.5種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)6適合板厚(mm)0.8~1.8寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法d(Φmm)4.1材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21180材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)