カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • タカチ電機工業(15)
  • BEST(ベスト)[金物](10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • PILZ(3)
  • RS PRO(3)
  • 工進(2)
  • Bullcon(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
  • グリーンライフ(1)
  • 斬丸(1)
  • テスコム(1)
  • コフロック(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • MTA(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • PGYTECH(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa66-gf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
防水ケーブルクランプ TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプTAKIGEN(タキゲン)
210税込231
1個
当日出荷から6日以内出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン) TAKIGEN(タキゲン)防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)TAKIGEN(タキゲン)
187税込206
1個
当日出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC付属品取付ねじ最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
4,088税込4,497
1個
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)樹脂製オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,650税込2,915
1個
7日以内出荷
ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391
平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面カトルハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,622税込6,184
1個
4日以内出荷
ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
用途サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・キー2本標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシボ加工
マルチロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)マルチロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
3,060税込3,366
1個
4日以内出荷
ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック材質ポリアミド(PA66-GF25)付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)タキゲンコード04262