カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- EBM(江部松商事)(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(39)
- PROST's(14)
- SUGICO(スギコ)(4)
- アサヒペン(4)
- アトムハウスペイント(6)
- イトーキ(16)
- インターナショナルペイント(4)
- エスコ(6)
- オオモリ(6)
- カンペハピオ(4)
- サンデーペイント(12)
- ニッぺ(日本ペイント)(68)
- ライクイット(7)
- ロックペイント(21)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(12)
- 大塚刷毛製造(12)
- 水谷ペイント(55)
- ブランドをもっと見る
「pei 板」の検索結果

密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から5日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
密閉式アジャストハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:T0230
天蓋式密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,019税込¥12,1211個4日以内出荷天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1100材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,034税込¥14,3371個4日以内出荷用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
密閉式カバーロック用連動ユニット
TAKIGEN(タキゲン)¥1,020税込¥1,1221個4日以内出荷フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)色ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装鍵0200タキゲンコード03518
オーブン用密閉リフトハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥7,424税込¥8,1661個4日以内出荷熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579税込¥8,3371個4日以内出荷材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
密閉式カバーロック(南京錠施錠タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,036税込¥3,3401個4日以内出荷フック部のシールド性を高め、音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 連動ユニットと組合せて三点締めができます。 防塵シャッター付錠前を標準装備 カタログ廃止品建機用カバーロックA-858の代替品としてご使用いただけます。用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)色ブラック適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電着塗装鍵0200タキゲンコード04308
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個5日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
大型密閉用連動ハンドル(2個1組)
TAKIGEN(タキゲン)¥41,934税込¥46,1271個5日以内出荷真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873