カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ICOMES(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • PORTESCAP(2)
  • SMC(1)
  • オリエンタルモーター(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
  • 栃木屋(1)
  • 黒田精工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfcl25」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアアクチュエーター TAKIGEN(タキゲン)

    リニアアクチュエーター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥41,601税込¥45,761
    1個
    当日出荷
    本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
    用途中大型扉仕様推力:49Nストローク(mm)40質量(g)771定格電圧(V)DC24消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと)動作時間無負荷時:0.9sec以下出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰無負荷電流(A)0.5以下タキゲンコード50226