カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(4)
- LV ENDMILL(10)
- PISCO(ピスコ)(63)
- RS PRO(25)
- SUS(エスユーエス)(9)
- TRUSCO(35)
- アズワン(11)
- アトムリビンテック(9)
- ウシオユーテック(13)
- エスコ(9)
- エレコム(55)
- コクヨ(23)
- タカラ産業(10)
- ノーブランド(9)
- ヤボシ(13)
- ラムマウント(252)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(9)
- 吉川化成(42)
- 大同メタル工業(8)
- ブランドをもっと見る
「pom 材」の検索結果

フラットトルクヒンジ(L72×W56)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥675税込¥7431個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
ストッパーヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具付属品キャップ材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
ブッシュ付アルミ平蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
ブッシュ付アルミ旗蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
スーパークリーンヒンジ(L40×W32×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,947税込¥6,5421個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)13.5材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M3タキゲンコード13116
スーパークリーンヒンジ(L65×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,324税込¥6,9561個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)29材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)280寸法M4タキゲンコード13114
スーパークリーンヒンジ(L100×W60×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,526税込¥8,2791個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)用途クリーンルームの制御盤・計測機器質量(g)70材質(樹脂部)ポリアセタノール(POM)材質(ベアリング)ステンレス鋼(SUS440)材質(羽根)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装寸法α(°)290寸法M5タキゲンコード13113
スーパークリーンヒンジ(L50×W50×t2.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,324税込¥6,9561個4日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)質量(g)22寸法θ°280表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13115
前蓋用フリクションステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,967税込¥2,1641個5日以内出荷樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
スーパークリーンヒンジ(L102×W100×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,532税込¥8,2851個8日以内出荷軸部にスラストベアリングを使用しているため摩耗による金属粉の発生がより抑えられます。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。 B-211シリーズと取付け互換があります。(B-211-0は除く)用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質羽根/アルミニウム合金押出材(A6N01S)、樹脂部品/ポリアセタール(POM)、ベアリング/ステンレス鋼(SUS440)長さ(mm)102質量(g)120板厚(mm)3表面仕上げアルマイト処理・クリア焼付塗装タキゲンコード13112