カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • omron(オムロン)(10)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • SMC(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 竹中電子工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-m51n3」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L75×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,038税込1,142
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)12寸法L(mm)75寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)25寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)28表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10406
蝶番・ヒンジカテゴリ