カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
- omron(オムロン)(4)
- 日本電産サーボ(4)
- 山洋電気(3)
- オリエンタルモーター(2)
- RS PRO(1)
「pudc24z4」の検索結果
特価

難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥31~税込¥34~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性