カテゴリ

  • 機構部品(4)
    • 扉・外装部品その他(3)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • omron(オムロン)(46)
  • bitstrong(5)
  • unitech(33)
  • 東芝テック(15)
  • RICH RFID(2)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(1)
  • MikroElektronika(1)
  • 日栄インテック(1)
  • サンコー(三甲)(20)
  • StarTech.com(19)
  • 三菱電機エンジニアリング(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • SCHMERSAL(12)
  • 関西通信電線(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • RS PRO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rfid」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁ロック平面ハンドル(同番) TAKIGEN(タキゲン)電磁ロック平面ハンドル(同番)TAKIGEN(タキゲン)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金・ビスセット・キー2本消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
RFID単機能リーダー用ピン型タグ TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー用ピン型タグTAKIGEN(タキゲン)
1,407税込1,548
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50237
RFID単機能リーダー TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダーTAKIGEN(タキゲン)
16,303税込17,933
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50239
RFID単機能リーダー用ACアダプター TAKIGEN(タキゲン)RFID単機能リーダー用ACアダプターTAKIGEN(タキゲン)
5,269税込5,796
1個
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
扉・外装部品その他カテゴリ