カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- イスカル(5)
- ダイニチ工業(4)
- TRUSCO(4)
- グリーンクロス(4)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- アイセル(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- サンビー(1)
- タンガロイ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「s00328」の検索結果

ホールド機構付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,842税込¥2,0261個4日以内出荷引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
ホールド機構付スライドレール(L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,334税込¥1,4671個7日以内出荷K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)468許容荷重(N)422表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31427