カテゴリ
- 機構部品(47)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ノーブランド(78)
- 内村製作所(32)
- 岩田製作所(27)
- K-CON(キタコ)(22)
- 栃木屋(21)
- 武蔵オイルシール工業(10)
- タカチ電機工業(9)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- アズワン(5)
- TRUSCO(4)
- メイキコウ(4)
- 大阪魂(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 八光電機(2)
- 光(2)
- ヨコヅナ(2)
- BXカネシン(2)
- イイファス(2)
- ブランドをもっと見る
「spcc 2.3」の検索結果

建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11676
建機用長蝶番(L1000×W100×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2300寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55表面仕上げ生地タキゲンコード11675
平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥769税込¥8461個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
プレス自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スプリングパチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥420~税込¥462~1個当日出荷から5日以内出荷ばねが強力で振動機器に最適用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥731~税込¥804~1個当日出荷から4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平型蝶番(L38×W26×t0.85)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥36税込¥401個当日出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:2.3質量(g)10寸法L(mm)38寸法t(mm)0.85寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.3寸法W(mm)26寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10255
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番(2管)(L1=45 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)39表面仕上げ生地タキゲンコード11689
裏蝶番1型(L=50 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥250税込¥2751個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
平蝶番(L1=50 W1=104)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:12質量(g)110寸法L1(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)55寸法N(mm)3寸法W1(mm)104寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)500×250寸法W3(mm)82表面仕上げ生地タキゲンコード10476
アジャスターフット付固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
溶接万能蝶番(L=54.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
ストッパー付重量扉用ステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,174~税込¥3,491~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
重量用低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
プレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥456~税込¥502~1個4日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
平面ハンドルカジリ防止用止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥193~税込¥212~1個4日以内出荷から5日以内出荷止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
裏蝶番1型(L=40 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
裏蝶番1型(L=25 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064
2管型加工蝶番(L=65 W=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個4日以内出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥415~税込¥457~1個4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番(3管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11691
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
裏蝶番1型(L=32 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥194税込¥2131個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068
シールアップボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
L型裏蝶番1型(L1=40 L2=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥179税込¥1971個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)40寸法L1(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)45表面仕上げ生地タキゲンコード10489
L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個4日以内出荷用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)55寸法L1(mm)60寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65表面仕上げ生地タキゲンコード10488