カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ノーブランド(82)
- ヤボシ(71)
- タナカ(57)
- ダイケン(54)
- ジョー・プリンス竹下(51)
- カナイ(35)
- BXカネシン(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
- 河村電器産業(24)
- SUS(エスユーエス)(22)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
- 末広金具(SUEHIRO)(18)
- 栃木屋(17)
- 赤長(アカカネチョウ)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- TRUSCO(11)
- 栗山百造(11)
- アイテック[建築金物](10)
- ブランドをもっと見る
「sphc」の検索結果

低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
パイプレール用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
パイプレール用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
低床重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥222~税込¥244~1個4日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3寸法P(mm)64表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,779~税込¥1,957~1個4日以内出荷旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から8日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ドアストッパー用P型 アタッチメント
TAKIGEN(タキゲン)¥364税込¥4001個5日以内出荷小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
低床重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥13,050~税込¥14,355~1個5日以内出荷から8日以内出荷コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。 耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用 旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造 車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)9.8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から9日以内出荷旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。用途医療機器・ワゴン材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム許容荷重(N)1000表面仕上げクロムめっき(MFCr)
低床超重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から10日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,903~税込¥5,393~1個5日以内出荷双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用用途大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
ドアストッパー用L型 アタッチメント
TAKIGEN(タキゲン)¥364税込¥4001個7日以内出荷小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30502