カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(50)
  • 大阪魂(2,094)
  • エスコ(603)
  • 水本機械製作所(424)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(365)
  • TRUSCO(332)
  • 鹿島化学金属(UKB)(194)
  • 岩田製作所(185)
  • イマオコーポレーション(175)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • PISCO(ピスコ)(147)
  • AIOULE(ふじわら)(132)
  • LAMP(スガツネ工業)(119)
  • MIYOSHI(小西製作所)(82)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • ナベヤ(79)
  • 三菱電機(72)
  • 栃木屋(63)
  • omron(オムロン)(57)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 10mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
567税込624
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17,340税込19,074
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
ステンレス コーナーキャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーキャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
用途計測機器・工作機機・船舶・配分電盤・操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品キー2本表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
855税込941
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスレベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
ステンレス スプリングステー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリングステーTAKIGEN(タキゲン)
3,219税込3,541
1個
4日以内出荷
スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
ステンレスレベルアジャスター用座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレスレベルアジャスター用座金TAKIGEN(タキゲン)
899税込989
1個
5日以内出荷
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10) TAKIGEN(タキゲン)超重量扉用厚口平型蝶番(L300×W240×t10)TAKIGEN(タキゲン)
78,287税込86,116
1個
4日以内出荷
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上扉質量(kg/本)1000タキゲンコード11921
ステンレス L型インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型インナーハンドルTAKIGEN(タキゲン)
13,310税込14,641
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右兼用型
用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)916寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法d(Φmm)10表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4569
ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両グレー
ステンレス スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ダブルロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,267税込21,194
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上TAK60
ステンレス 大型密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
36,267税込39,894
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。
用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロック平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
26,067税込28,674
1個
4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
ステンレス重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)材質(車輪)ステンレス(SUS303)表面仕上げ研磨材使用
パイプ取手用フランジ(ヘアーライン) TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手用フランジ(ヘアーライン)TAKIGEN(タキゲン)
3,400税込3,740
1個
4日以内出荷
表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
14,734税込16,207
1個
4日以内出荷
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
インジケーター付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)インジケーター付防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
18,700税込20,570
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 回転ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。 受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)236寸法d(mm)6寸法L1(mm)145寸法L2(mm)47寸法L3(mm)110.5寸法L4(mm)108寸法H1(mm)20寸法H2(mm)17.5寸法P1(mm)24寸法P2(mm)44寸法P3(mm)36寸法P4(mm)72寸法P5(mm)16寸法P6(mm)62.5寸法W1(mm)88寸法W2(mm)49.5寸法H3(mm)57寸法W3(mm)64寸法P7(mm)13寸法P8(mm)10表面仕上げバレル研磨寸法P9(mm)11
農ビバンド固定金具 TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド固定金具TAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1箱(30個)
7日以内出荷
誰でも簡単にバンドを固定できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15