カテゴリ

  • 機構部品(145)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(39)
  • AIOULE(ふじわら)(84)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(239)
  • ERECTA(エレクター)(86)
  • LAMP(スガツネ工業)(124)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(153)
  • PISCO(ピスコ)(81)
  • SMC(72)
  • TRUSCO(174)
  • アズワン(438)
  • エスコ(217)
  • コノエ(74)
  • ノーブランド(88)
  • マルゼン[厨房機器](1,051)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(98)
  • 大阪魂(366)
  • 岩田製作所(104)
  • 水本機械製作所(244)
  • 鹿島化学金属(UKB)(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 φ60」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 取手(P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    欠品中
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04388
  • ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用ブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11310
  • ステンレス ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥203税込¥223
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー用フリージョイントブラケット(L=60×W=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥721税込¥793
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11465
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥400税込¥440
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
  • ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マリンヒンジ(L40×W60×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥832税込¥915
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)47材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)10タキゲンコード12742
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥462税込¥508
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)65表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10636
  • 難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M8×L2=60)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥823税込¥905
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    質量(g)65寸法L1(mm)78.5寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)60寸法W(mm)13寸法L3(mm)12ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
  • ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥816税込¥898
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)60寸法N1(mm)8適合扉高さ(mm)1600寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)35タキゲンコード10686
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1110寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)5タキゲンコード11648
  • ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥834税込¥917
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L60×W25×2-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)132寸法H(mm)10寸法L1(mm)60寸法t(mm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)25寸法P(mm)25材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM10タキゲンコード23666
  • ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
  • ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
  • ステンレス ラインハンドル(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ラインハンドル(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,835税込¥5,319
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
  • クリーンヒンジ(L60×W56×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W56×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)132寸法W(mm)56寸法P1(mm)15寸法P2(mm)15表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13224
  • パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ34用 L60×W100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,758税込¥1,934
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
  • クリーンヒンジ(L60×W72×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W72×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)157寸法W(mm)72寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13226
  • クリーンヒンジ(L60×W64×t6) TAKIGEN(タキゲン)

    クリーンヒンジ(L60×W64×t6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
    用途クリーンルーム用各種医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材質量(g)144寸法W(mm)64寸法P1(mm)15寸法P2(mm)20表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13225
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=60 W1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥497税込¥547
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)69扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10650
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2250寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6タキゲンコード11647
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥794~税込¥873~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥823税込¥905
    1個
    5日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
  • 規格型平蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    ¥233税込¥256
    1個
    当日出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    ¥1,094税込¥1,203
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家具などの屋内機器使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,012~税込¥1,113~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    ¥531~税込¥584~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥3,655~税込¥4,021~
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    ¥675~税込¥743~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
  • ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
    用途船舶・車両・食品機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥15,867~税込¥17,454~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス ロッドコントローラー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッドコントローラー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,214~税込¥5,735~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドル回転角度60°でロッドストロークは30mm ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 特殊機構でロッド棒の自重落下を防止 左右兼用型
    用途キュービクル・シェルター材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)1.5表面仕上げヘアライン仕上
  • 規格型平蝶番 穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    規格型平蝶番 穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥242税込¥266
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)32板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トランク取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理