カテゴリ
- 機構部品(31)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5)
- ERECTA(エレクター)(288)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- RYOCO(菱高精機)(31)
- SUGICO(スギコ)(30)
- TRUSCO(48)
- UK(三宝)(17)
- エスコ(49)
- オオモリ(20)
- キャニオン(14)
- シンコー(52)
- ストア・エキスプレス(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ニッサチェイン(21)
- ノーブランド(28)
- 大阪魂(237)
- 大陽ステンレススプリング(30)
- 東京発条製作所(18)
- 水本機械製作所(28)
- ブランドをもっと見る
「sus304 1.2mm」の検索結果

ステンレス 表付用角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥680税込¥7481個当日出荷ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スプリング付蝶番(L=25)
TAKIGEN(タキゲン)¥122税込¥1341個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)10寸法L(mm)25寸法t(mm)1.2耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.8寸法W(mm)32寸法P1(mm)20寸法P2(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10640
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥567~税込¥624~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス トランク取手
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解処理
ステンレス 大型キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥485~税込¥534~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ワンタッチパネルファスナー(フラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥155~税込¥171~1個当日出荷から5日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
ワンタッチパネルファスナー(オーバーピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉
ステンレス スプリング付蝶番
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥126税込¥1391個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:6.7質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)34.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)36寸法P2(mm)21扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10660
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.4質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.2寸法W(mm)38寸法N(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10721
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:9.7質量(g)21寸法L(mm)64寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)40寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.2寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)48寸法P2(mm)22寸法P3(mm)29扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10659
ステンレス 平型蝶番(L89×W56×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥549税込¥6041個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)70寸法L(mm)89寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)7.5寸法W(mm)56寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7寸法P1(mm)69寸法P2(mm)32寸法P3(mm)40扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げバフ研磨タキゲンコード10657
ステンレス 掛金(アーム全長L1=50)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20971
鍵付ワンタッチパネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥282~税込¥310~1個当日出荷から5日以内出荷CP-420の鍵付タイプです。 配分電盤用締金具です。(JIS) 従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。用途配分電盤の内扉
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=40)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)25表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM3
ステンレス アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途特装車・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥298税込¥3281個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥180税込¥1981個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥389税込¥4281個当日出荷ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
ステンレス 強力ターンキャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷強力な締付け力が得られます。 回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。用途コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス 防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥17,000税込¥18,7001個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス リングラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥8,152税込¥8,9671個4日以内出荷から5日以内出荷引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。表面仕上げ電解研磨
プラスチックカバーラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥226税込¥2491個5日以内出荷差込むだけのワンタッチで取付けられます。 樹脂製のため軽量です。 ワンタッチで開閉できます。適合板厚(mm)1.2~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)
ワンタッチパネルファスナー(SPフラットピック)
TAKIGEN(タキゲン)¥297税込¥3271個7日以内出荷従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。 ファスナー複数の同時使用ができます。 取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。 1つのサイズで板厚(0.8)・1.2・1.6・2.0mmに対応できます。用途配分電盤の内扉材質ラッチ:ポリアセタール(POM)質量(g)20寸法L1(mm)50適合板厚(mm)0.8・1.2・1.6・2.0寸法S(mm)10材質(レバー部)ポリアセタール(POM)寸法L2(mm)8.5寸法T(mm)2寸法L3(mm)5.5寸法L4(mm)44.6寸法H1(mm)14.5材質(ハウジング)ポリプロピレン(PP)寸法H2(mm)12寸法W1(mm)30寸法W2(mm)24.6標準色ブラック寸法H4(mm)29寸法W3(mm)17寸法H5(mm)11.5寸法L6(mm)45寸法L5(mm)2.7寸法L7(mm)3寸法L8(mm)6寸法W4(mm)30寸法W5(mm)17寸法W6(mm)25材質(バネ)ステンレス(SUS304)タキゲンコード23451