カテゴリ

  • 機構部品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(31)
  • マルゼン[厨房機器](683)
  • 大阪魂(682)
  • 水本機械製作所(361)
  • エスコ(192)
  • 岩田製作所(163)
  • TRUSCO(150)
  • 鹿島化学金属(UKB)(148)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(144)
  • AIOULE(ふじわら)(84)
  • ノーブランド(77)
  • 東京発条製作所(61)
  • カワグレ(59)
  • 三木プーリ(50)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • SMC(42)
  • MIYOSHI(小西製作所)(40)
  • SMT(南海精工所)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 15mm」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,012税込1,113
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    843税込927
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットトルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
    用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
  • ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
    用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ダイヤル南京錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤル南京錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
    用途大型フェンス・点検口表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
  • ステンレス スプリングパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    614税込675
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
  • 扉用封印金具 TAKIGEN(タキゲン)

    扉用封印金具

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    11,019税込12,121
    1個
    4日以内出荷
    大型南京錠で扉をロックできます。 10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。 大型製品のため、防犯効果があります。 製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード24663
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)125寸法L(mm)130寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00675
  • ステンレス スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    327税込360
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途ステンレスボックス・環境機器・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター(M12×L2=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法MM12×1.75
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    17,000税込18,700
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    901税込991
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
    用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
  • ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 接地端子(L40×W15×2-M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    567税込624
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)38寸法H(mm)10寸法L1(mm)40寸法t(mm)6寸法L2(mm)30寸法W(mm)15寸法P(mm)15材質(接続部)銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23664
  • 難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75質量(g)145寸法L1(mm)94寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)70寸法W(mm)19寸法L3(mm)15材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
  • ステンレス リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リーフヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
  • ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M8×L15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
  • ステンレス コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,361税込2,597
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
    用途計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質ラッチ:ポリアセタール(POM)材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 化粧座金(A-1042-C-4・5用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-4・5用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    171税込188
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
  • ステンレス 三方締パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 三方締パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
    用途特装車・建設機械・エンジンカバー材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げバレル研磨
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    寸法MM4付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.5種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード4241材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    575税込633
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • スプリングキャッチ(本体L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ(本体L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ
    用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)45寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D(Φmm)4寸法L2(mm)10寸法b(mm)5.5寸法L3(mm)7寸法L4(mm)15寸法H1(mm)12寸法d1(Φmm)4.8寸法d2(Φmm)8.2寸法H2(mm)10寸法P1(mm)22寸法P2(mm)30寸法P3(mm)12寸法W1(mm)27寸法W2(mm)32寸法H3(mm)13寸法da(mm)9寸法d3(Φmm)4.8寸法d4(Φmm)8.2表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22218
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
  • 十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M4×L1=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    443税込487
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    寸法MM4付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12.8種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)13タキゲンコード4240材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロータリーロック用抜差しハン

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・制御盤材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 中開き蝶番(L40×W36) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L40×W36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)14寸法L(mm)40寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)2.5寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)36寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)24寸法P2(mm)15表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10577
  • ステンレス 縦型平面ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型平面ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途航空機・計測機器・環境機器付属品取付け補助板材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上