カテゴリ

  • 機構部品(107)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(12)
  • 水本機械製作所(122)
  • 大阪魂(79)
  • 清水製作所[継手](60)
  • アカギ(49)
  • TRUSCO(39)
  • ニューマシン(34)
  • 岩田製作所(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • エスコ(28)
  • SMC(27)
  • ADVANTEC(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(20)
  • ノーブランド(19)
  • ベンカン機工(19)
  • 昭和コーポレーション(17)
  • スリーエム工業(15)
  • 日栄インテック(14)
  • 鶴見製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 3t」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
  • ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L50×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)50寸法t(mm)3耐荷重(kg)(適合扉)38寸法D(Φmm)6寸法W(mm)50適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)38
  • ステンレス スペーサー(□10穴、t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スペーサー(□10穴、t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(Φmm)22.5寸法W(mm)10表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20078
  • 重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    975税込1,073
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L60×W64×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:41寸法L(mm)60寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)64扉寸法(縦×横)(mm)500×250
  • ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    816税込898
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)200寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)60寸法N1(mm)8適合扉高さ(mm)1600寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)35タキゲンコード10686
  • ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)32質量(g)190寸法L(mm)90寸法t(mm)3寸法D1(mm)6寸法D2(mm)12.3寸法W(mm)60寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1600×800表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10685
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,984税込2,182
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2250寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6タキゲンコード11647
  • ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    823税込905
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.2表面仕上げ生地タキゲンコード12996
  • ステンレス平型蝶番 穴あき TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番 穴あき

    TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
    794税込873
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸落し

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,036税込3,340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
    用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • 重量用抜差蝶番(穴あき) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(穴あき)

    TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
    1,124税込1,236
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 表付用角ラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 表付用角ラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    528税込581
    1個
    当日出荷
    ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
    用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    15,867税込17,454
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,024税込2,226
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷
    ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
    用途玄関・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ロック付コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ロック付コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,486税込3,835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 レバーでロックされますので、振動等で外れません。
    用途工作機械・コンテナ・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    19税込21
    1個
    当日出荷
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    22,100税込24,310
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • 折曲げ用 横型平蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,372税込1,509
    1個
    当日出荷
    扉寸法(縦×横)(mm)400×200
  • アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,733税込6,306
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。 筺体のコーナーに取付けができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途プラント・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,622税込6,184
    1個
    当日出荷
    大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
    用途ダストボックス・コンテナ付属品受座材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)882表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,080税込4,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレストルク裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    884税込972
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
  • ステンレス 打掛(アーム長L1=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 打掛(アーム長L1=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
    用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,820税込8,602
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
    用途コンテナ・密閉用の筐体付属品受座材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)109タキゲンコード21297
  • アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M20用 W2=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100タキゲンコード21295
  • ステンレス ピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=75) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=75)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20969
  • ステンレス 締め付けパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 締め付けパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    当日出荷
    用途振動機器・宅配バイク表面仕上げ光沢バレル研磨
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    787税込866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
  • ステンレス ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    292税込321
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
  • ステンレス ピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    816税込898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地