カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- コクヨ(7)
- 栃木屋(5)
- アキュレイト(5)
- 高千穂交易(4)
- 東発(4)
- 大阪魂(4)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- 井口機工製作所(1)
- オイレス工業(1)
- KEIBA(1)
- TRUSCO(1)
- ナベヤ(1)
- 東京発条製作所(1)
- SK11(1)
「swp-b」の検索結果
特価

ファスナー (すり割りタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個3日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20297
ファスナー (つまみタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥839税込¥9231個欠品中右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)付属品E形止め輪(C-61-1C)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
ファスナー (ローレットタイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥699税込¥7691個4日以内出荷右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質本体/快削鋼鋼材(SUM)、スプリング/ピアノ線(SWP-B)表面仕上げ本体/クロムめっき(MFCr)、スプリング/クロムめっき(MFCr)タキゲンコード20298