カテゴリ

  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 水本機械製作所(14)
  • アキツ(14)
  • ネオカットウッド(高儀)(8)
  • 岩田製作所(6)
  • SMC(3)
  • エスコ(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • Luci(ルーチ)(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
  • コクゴ(2)
  • タンガロイ(2)
  • ニッセイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • TOKISTAR(2)
  • 重松製作所(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30l-w」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)TAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)
242税込266
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキTAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
120税込132
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)TAKIGEN(タキゲン)
516税込568
1個
当日出荷
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番(L51×W30×t0.9)アナナシTAKIGEN(タキゲン)
39税込43
1個
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:3.3質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10256
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
2,154税込2,369
1個
4日以内出荷
二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)TAKIGEN(タキゲン)
1,406税込1,547
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ