カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- TRUSCO(5)
- パナソニックコネクト(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- EPSON(1)
- オーム電機(1)
- TBC(タブチ)(1)
- エコリカ(1)
- カラークリエーション(1)
- プレジール(1)
- 日本ナインスター(1)
「tak-m」の検索結果

ロッドコントローラー付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,802税込¥7,4821個4日以内出荷ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)