カテゴリ
- 機構部品(18)
- 防犯用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ParkerTAIYO(30)
- イマオコーポレーション(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 日東工業(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tak80」の検索結果

TAK80用シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個当日出荷ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
ステンレス パドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,591税込¥9,4501個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,109税込¥11,1201個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵番号:TAK80タキゲンコード3515
サーバーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,307税込¥4,7381個4日以内出荷ハンドル等の異なる錠前を一つのキーで管理することが可能です。 面付けタイプですので、取付けの際の加工が簡単に行えます。(Φ4の穴を4つで取付け可能です。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体・錠前/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体・錠前/クロムメッキ(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80タキゲンコード23651
非常用電源キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥16,088税込¥17,6971個7日以内出荷重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
シリンダー付ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
ステンレス 大型南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,041~税込¥13,245~1個当日出荷から24日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥4,442~税込¥4,886~1個6日以内出荷ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備。 TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化ができます。用途制御機器・計測器・セキュリティ機器付属品キー2本仕様鍵番号:TAK80材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C3713P)定格AC125V/3A(抵抗負荷)、DC30V/3A(抵抗負荷)製品質量(g)71絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲温度(℃)-20~+70℃(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)最小適合負荷DC5V/100mA(抵抗負荷)接点材質銀めっき耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm耐久性機械的:2万回以上、電気的:1.5万回以上抵触抵抗(初期値)20mΩ以下表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V耐衝撃30G以上
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥620~税込¥682~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口
大型南京錠用保護ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥675税込¥7431個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード24662
ステンレス南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,403~税込¥11,443~1個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
大型南京錠用防塵キャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個7日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)鍵違い数(最大)11万8000通り表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)タキゲンコード23949
パドロックC-1557用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥349~税込¥384~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質ステンレス(SUS303)鍵違い数11万8000通り表面仕上げヘアライン仕上
天蓋式密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,019税込¥12,1211個4日以内出荷天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1100材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
ステンレス プルアップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥24,367税込¥26,8041個4日以内出荷ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備 ハンドルレバーを引き上げることでロッドストローク18mmを得ることができます。 ハンドルの取付け位置によりアウトサイド、インサイドに設定できます。 ヒンジはB-1071-3D(B-71-3D)をご使用ください。 ストライカーは推奨ヒンジB-1071-3Dと取付け互換性があり、扉の開き勝手を組替えられます。 多点締めが可能です。 左右兼用型(ストライカーを反転させることで左右の入替えができます)用途情報盤・通信用ラック付属品キー2本・取付け用ねじ・ストライカー・ロックプレート材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)750(ハンドル部)表面仕上げビーズショット処理鍵TAK80タキゲンコード03364
防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット
TAKIGEN(タキゲン)¥3,734税込¥4,1071個4日以内出荷ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵番号:TAK80タキゲンコード4554
防水セパレートハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,530税込¥2,7831個4日以内出荷ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
ステンレス 南京錠用平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥15,867税込¥17,4541個4日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。 南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。 A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。 止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)用途シェルター・キュービクル・屋外盤付属品止め金・取付け板・ビスセット適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04221
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
南京錠用平面ハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,306税込¥4,7371個5日以内出荷A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なしタキゲンコード4715