カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ノーブランド(1)
「takigen fa-618」の検索結果

密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷南京錠で施錠できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)840表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60027
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,200税込¥11,2201個4日以内出荷側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。 左右兼用型用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械付属品キー2本・受座材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂質量(g)1820表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60864
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷南京錠(C-555)が併用できます。 受座は締代微調整可能です。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)990表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200タキゲンコード60028
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)755表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60024
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,385~税込¥4,824~1個当日出荷受座は締代微調節可能です。用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用マグネットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥8,434税込¥9,2771個当日出荷錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥3,881~税込¥4,269~1個当日出荷強力密閉ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨