カテゴリ

  • 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • TRACO POWER(18)
  • コンパクトツール(7)
  • TRUSCO(3)
  • EPSON(2)
  • SPARKFUN(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ゴフェルテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmp-a」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L200) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L200)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,606税込3,967
    1個
    当日出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)190寸法L(mm)200材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)168寸法P2(mm)118材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01766
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,961税込4,357
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L600) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L600)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,739税込6,313
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)430寸法L(mm)600材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)568寸法P2(mm)518材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01771
  • ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ボルト式)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L400) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L400)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,239税込4,663
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)310寸法L(mm)400材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)368寸法P2(mm)318材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01768
  • ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L700) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L700)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,119税込6,731
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)500寸法L(mm)700材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)668寸法P2(mm)618材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01772
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L500) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,836税込5,320
    1個
    5日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)375寸法L(mm)500材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)468寸法P2(mm)418材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01770
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,522税込7,174
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ナット式)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,984税込2,182
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
    用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法L2(mm)6寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04628
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,420税込1,562
    1個
    4日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)105寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04620
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,420税込1,562
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6
  • ステンレス取手 (取付けピッチ 150) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手 (取付けピッチ 150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,370税込8,107
    1個
    4日以内出荷
    デザイン性を重視した取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04636
  • ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,010税込3,311
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途半導体製造装置・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)460寸法D1(Φmm)25寸法P(mm)300寸法H1(mm)68寸法H2(mm)74ねじ径M1M6表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04607
  • ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,200税込1,320
    1個
    5日以内出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)70寸法H(mm)40寸法L1(mm)128寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)10寸法P(mm)120寸法L3(mm)18表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)490寸法MM5タキゲンコード04624
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,388税込2,627
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04627
  • ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 楕円取手 (取付けピッチ 120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)120寸法H(mm)35寸法L1(mm)78寸法L2(mm)6寸法P(mm)68表面仕上げ電解研磨(TMP)寸法MM5タキゲンコード04626
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    5日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04621
  • ステンレス 取手 (取付けピッチ 100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手 (取付けピッチ 100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,140税込1,254
    1個
    5日以内出荷
    A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード04622
  • ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,360税込1,496
    1個
    5日以内出荷
    半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    寸法P(mm)110表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)588寸法MM6