カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- RS PRO(6)
- 栃木屋(2)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- エコー電子(EDK)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「wtn-1181」の検索結果
特価

ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205~税込¥3,526~1個当日出荷から4日以内出荷用途パスボックス・各種ケース定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ソレノイドロック(通電時施錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
キープ型ソレノイドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,622~税込¥6,184~1個当日出荷から5日以内出荷小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。用途パスボックス・各種ケース仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)定格電圧(V)DC24±5%最大連続通電時間(秒)0.5以下
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)