カテゴリ

  • 溶接用品(11)
絞り込み
ブランド
  • ムラタ溶研
  • シヤチハタ(12)
  • アズワン(1)
  • サンビー(1)
  • HARD HEAD(1)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • NT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「murata welding」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研手動タングステン研磨機スーパーターボムラタ溶研(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック ムラタ溶研コレットチャックムラタ溶研
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M、MT-11M用コレットチャックです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、コレットチャックを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動タングステン研磨機ターボエース ムラタ溶研自動タングステン研磨機ターボエースムラタ溶研
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に15度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃粒度#170電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70外径(Φmm)60本体質量(kg)4電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×240×195電極長H(mm)15以上適合電極径(Φmm)3.2以下主研磨剤の種類ボラゾン研磨角度(°)10~60RoHS指令(10物質対応)対応研磨内容ホルダー使用自動回転、タイマー付(120sec)
ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60ムラタ溶研
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN60Wムラタ溶研
15,900税込17,490特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
ボラゾンホイール CBN75 ムラタ溶研ボラゾンホイール CBN75ムラタ溶研
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から11日以内出荷
MT-11M、MT-11RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
外径(Φmm)75主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
チャックホルダー ムラタ溶研チャックホルダームラタ溶研
10,980税込12,078
1個
当日出荷
MT-10M、MT-11M用チャックホルダーです。 MT-10M、MT-11Mの標準仕様では長さ45mmまでしか研磨できませんが、チャックホルダーを使用すれば、13mmまで研磨することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
精密チャック MT-10D・DX用 ムラタ溶研精密チャック MT-10D・DX用ムラタ溶研
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットの先端に装着する精密チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ガイド ムラタ溶研電極ガイドムラタ溶研
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MT-10M用電極ガイドです。 6種類(Φ1.0、Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0、Φ2.4、Φ3.2)の電極棒に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックユニット ムラタ溶研チャックユニットムラタ溶研
6,998税込7,698
1個
当日出荷
MT-10D、MT-10DX用チャックユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-10M用安全アクリルカバー ムラタ溶研MT-10M用安全アクリルカバームラタ溶研
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
MT-10M用の安全アクリルカバーです。
溶接冶具・機器類カテゴリ