絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マルヤマエクセル

マルヤマエクセルのページです。マルヤマエクセルは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名マルヤマエクセル株式会社
設立1956/04/11
所在地〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo マルヤマエクセル

    エアゾール式簡易消火具 消す兵衛neo

    マルヤマエクセル(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
    用途普通火災の初期消火に備える適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災材質消火薬剤:強化液質量(g)610使用温度範囲(℃)0~40規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)番号届け出番号(型式番号):A021507101B寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス使用期間(年)標準:製造年月より3年RoHS指令(10物質対応)対応放射時間約28秒放射距離3~5m薬剤量(g)消火:480
  • 蓄圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    蓄圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ●消火器内部の蓄圧された圧力が、ゲージを一目見るだけでわかるため点検が容易です。●温度変化・湿気に強いです。●リサイクル薬剤を使用しています。●国家検定合格品です。
    トラスコ品番506-1901種別蓄圧式種類ABC粉末エコマーク認定認定放射時間約15秒(20℃)放射距離3~6m(20℃)薬剤量(kg)3エコマーク認定番号10 127 005
  • 加圧式ABC粉末3.0Kg マルヤマエクセル

    加圧式ABC粉末3.0Kg

    マルヤマエクセル
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番773-7742種別加圧式質量(kg)4.9種類薬剤/粉末ABC
  • 住宅用強化液1L マルヤマエクセル

    住宅用強化液1L

    マルヤマエクセル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    トラスコ品番100-7191種別蓄圧式質量(kg)2.45種類薬剤/強化液(中性)
  • MUFBウルトラポンプ(バッテリー式) マルヤマエクセル

    MUFBウルトラポンプ(バッテリー式)

    マルヤマエクセル
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷
    小回りの利くバッテリ式MUFBウルトラポンプです。 瞬時に高濃度なウルトラファインバブルを発生します。 噴霧停止方法:ロックレバーを押し、レバーコックを開いた状態にします。圧力スイッチが作動し、ポンプが停止します。
    用途洗浄・除菌用。付属品2頭ノズル(霧状噴霧)、噴霧ホーストラスコ品番358-9660幅(mm)390高さ(mm)570奥行(mm)290外形寸法(mm)290×390×570吐出圧力(MPa)2充電時間約160分給水方式自吸式吐出水量(L/min)1.4
  • ステンレス蓄圧式ABC粉末3.0kg マルヤマエクセル

    ステンレス蓄圧式ABC粉末3.0kg

    マルヤマエクセル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番100-7189種別蓄圧式質量(kg)5種類薬剤/粉末ABC