カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 作業工具/電動・空圧工具(22)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(245)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(9)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(130)
- 農業資材・園芸用品(66,049)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- ロックペイント
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(5)
サービス分類
- オーダー・加工(9)
商品レビュー
- 以上(260)
- 以上(292)
- 以上(294)
- 以上(299)
価格
- 1,500円以下(26,217)
- 1,500-10,000円(22,956)
- 10,000-50,000円(12,252)
- 50,000-100,000円(2,649)
- 100,000円以上(2,480)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

油性アクリルラッカースプレー
ロックペイント(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレーラッカー (丸パターン)
ロックペイント(48件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本(300mL)ほか当日出荷速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
プラサフ グレースプレー
ロックペイント(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
ラッカースプレー(高濃度タイプ)
ロックペイント(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1ケース(300mL×6本)当日出荷から7日以内出荷ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
ロックラッカーグレージングパテⅡ
ロックペイント(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(250g)4日以内出荷従来の乾燥性の良さを保持し、よりスムーズな「へら伸び感」「へら付け性」へと進化。上塗り隠蔽性に配慮した「ライトダークグリーン色」へ明度調整。伝統あるデザイン・ブランドイメージを維持しつつ、デザインカラーを一新。鉛フリー。トラスコ品番779-7010種別ラッカーパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量250g危険物の性状第2種
耐熱スプレー
ロックペイント(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(300mL)当日出荷塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ロックパテ用硬化剤エロー2 100g
ロックペイント¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途ロックポリパテ用の専用硬化剤トラスコ品番668-5378材質二液型不飽和ポリエステルパテ危険物の類別非危険物硬化剤比率【主剤】100:2
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニュースプレーラッカー(丸パターン)
ロックペイント¥4,798~税込¥5,278~1ケース(300mL×6本)当日出荷から7日以内出荷手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
速乾サビ止めスプレー
ロックペイント(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(300mL×6本)ほか当日出荷から3日以内出荷付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン丸危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら