カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(193)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 農業資材・園芸用品(66,050)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- TDKラムダ
- モノタロウ(3,831)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,370)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
商品レビュー
- 以上(205)
- 以上(232)
- 以上(234)
- 以上(236)
価格
- 1,500円以下(26,217)
- 1,500-10,000円(22,888)
- 10,000-50,000円(12,063)
- 50,000-100,000円(2,676)
- 100,000円以上(2,502)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥849~税込¥934~1台ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷から4日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ノイズフィルター RTENシリーズ
TDKラムダ¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から92日以内出荷ブロック端子 汎用三相、低背ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から103日以内出荷高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スイッチング電源 HWSシリーズ
TDKラムダ(11件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から103日以内出荷端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
...