カテゴリ

  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 作業工具/電動・空圧工具(20)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(61)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(9)
  • 農業資材・園芸用品(66,050)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • 三彩化工
  • モノタロウ(5,955)
  • Kawasaki(43,902)
  • MAZDA(マツダ)(216,413)
  • Panasonic(パナソニック)(29,675)
  • RS PRO(39,620)
  • SMC(201,271)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,541)
  • スズキ(71,072)
  • スバル(50,508)
  • トヨタ(139,976)
  • ニッサン(87,639)
  • ホンダ(561,226)
  • ミツビシ(137,935)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,467)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(67)
商品レビュー
  • 以上(212)
  • 以上(244)
  • 以上(247)
  • 以上(250)
価格
  • 1,500円以下(26,211)
  • 1,500-10,000円(22,842)
  • 10,000-50,000円(12,043)
  • 50,000-100,000円(2,608)
  • 100,000円以上(2,479)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • レノバスプレー 三彩化工

    レノバスプレー

    三彩化工(86件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1缶(300mL)
    当日出荷
    鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
    使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。色黄褐色主成分特殊エポキシ樹脂比重0.9主な用途鉄不揮発分9±1%臭気弱溶剤臭外観黄褐色液体硬化時間(時間)16以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L使用可能材質鉄指触乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)2
  • ネオリバー #160 三彩化工

    ネオリバー #160

    三彩化工(70件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
    使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。色白濁色pH11.0±0.5液性アルカリ性比重1.21±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気アンモニア臭外観白濁粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • 塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ 三彩化工

    塗膜剥離剤 ネオリバースプレーシリーズ

    三彩化工(7件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    剥離剤専門メーカー三彩化工の簡単にお使いいただけるエアゾールタイプのはく離剤です。 ネオリバースプレーは一般塗膜対応の協力はく離剤でジクロロメタンを含む従来タイプです。 塗膜、印刷インキ、接着剤に強い効果があり、幅広く使用できます。 成分が対象に急速に浸透し、短時間で効果を発揮します。 ネオリバースプレーネクストはジクロロメタンを含まない環境対応型の一般塗膜対応のはく離剤です。 塗膜、印刷インキ、接着剤に効果があります。 消防法ほか各種法規制の該当項目が少なく、取り扱いと保管が容易です。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し、除去能力が長時間持続します。 ネオリバースプレーイエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤用除去剤です。 ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。 低蒸発性成分が対象にじっくり浸透し除去能力が長時間持続します。 危険物4類1石に該当します。
    用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去使用方法1. 使用前に缶を軽く振ってください。2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。4. インキ・接着剤・塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落としてください。5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ってください。6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。7. 処理後塗装あるいは接着剤を塗布する場合は素地調整を行ってください。8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。主な用途一般塗膜のはく離、インキ・接着剤の除去標準使用量1.7m2/420mL/1本
  • ネオリバー 三彩化工

    ネオリバー

    三彩化工(63件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
    用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(31件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工

    サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)

    三彩化工(70件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(300g)ほか
    当日出荷
    サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
    用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工

    サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド

    三彩化工(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
    用途【用途】。一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド。塗膜用。粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ガードマン BIGM(丸山製作所)

    ガードマン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
    用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
  • サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工

    サンジェット(最終仕上げ用)

    三彩化工(25件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合両手ハンドル機種用
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB(左ネジタイプ用)

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • ピストンリング26CC用 BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング26CC用

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC263RS/BC263M
  • グロメット13mm BIGM(丸山製作所)

    グロメット13mm

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
  • ワンタッチカプラー BIGM(丸山製作所)

    ワンタッチカプラー

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ノズル、ホースの脱着が簡単にできます。
  • ネオリバー S-701 三彩化工

    ネオリバー S-701

    三彩化工(20件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
    使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。色淡褐色pH2.5±0.5液性酸性比重1.26±0.02(20℃)標準使用量300g/m2臭気刺激のある酸臭外観淡褐色粘性液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    付属品コード付長さ(m)4線径(Φmm)2.4
  • レバーコッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    レバーコッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
  • エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

    エンジン刈払機30(cm3) (両手)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
    付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
  • キャブダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    キャブダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ガンクリーナー 三彩化工

    ガンクリーナー

    三彩化工(10件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
    用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
  • 異径金具 BIGM(丸山製作所)

    異径金具

    BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
  • ニップル BIGM(丸山製作所)

    ニップル

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
    用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
  • モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    モーター動力噴霧器

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
  • サンポリィⅢ 三彩化工

    サンポリィⅢ

    三彩化工(16件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。 サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。 ・ 使用前に均一になるように撹拌します。 ・ 原液で使用します。 ・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
    用途【用途】 自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。 メンテナンス用。
  • 刃物ボスB BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC233M/BC203S/BC233