カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(267)
- オフィス家具/清掃用品(17)
- 作業工具/電動・空圧工具(19)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(8)
- 農業資材・園芸用品(66,092)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- グリーンハウス
- モノタロウ(5,954)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
グリーン購入法適合(5)
商品レビュー
- 以上(199)
- 以上(225)
- 以上(227)
- 以上(229)
価格
- 1,500円以下(26,296)
- 1,500-10,000円(22,997)
- 10,000-50,000円(12,046)
- 50,000-100,000円(2,616)
- 100,000円以上(2,490)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
ノートパソコンスタンド
グリーンハウス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
HDMIスプリッター 入力1+出力4(HDMI4)
グリーンハウス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約110備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
HDMIスプリッター 入力1+出力2(HDMI2)
グリーンハウス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz材質鉄質量(g)約80備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR電源電圧DC5V/0.5A(USB給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなどインターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2最大解像度3840×2160(30Hz)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz)カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証)HDCP対応HDCP1.4準拠
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
紛失防止スマートタグ DIGLlite Apple認証品
グリーンハウス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷Appleの「探す」アプリ(Find My network)に対応した紛失防止タグ。AirTag。iPhoneやiPadで簡単に設定でき、地図上でタグの位置を確認可能。紛失時は「音を鳴らす」機能で近くにある場合すぐ見つけられます。Bluetooth圏外通知で鍵やバッグを置き忘れたとき、離れた瞬間に通知が届くので外出時の忘れ物防止に役立ちます。カラビナ・キーリング付きでとっても便利。約29×29×8.6?mm、約7gと超軽量コンパクト設計で、バッグや鍵、ペットの迷子防止に最適です。月額費用や年会費はかかりません。安心してお使いいただけます。IPX4規格準拠の防水性能で、アウトドア・雨の日でも安心して使用可能。4色カラー展開で家族や用途ごとに色分けができ管理できます。鍵・財布・バッグの置き忘れ防止、子供のランドセルや習い事バッグなどの持ち物管理、ペットの迷子対策、旅行時のスーツケース管理、企業の備品管理、自転車の盗難予防などに材質(本体)ABS本体質量(g)約4(本体のみ)、約7(電池搭載済みの場合)対応OSiOS16以降、iPadOS 16以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×8.6電池CR2032保証期間6ヶ月間防塵防水性能IPX4動作時間1年間 ※ご利用方法によっては稼働時間が短くなります。送信周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(BLE)対応アプリケーション探す(Apple純正)音量(dB)65動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~45NFC非搭載無線距離(m)~10
エンジン刈払機30(cm3) (両手)
BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ハイパワー30CCエンジン!Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1ハンドル形状両手ハンドルスタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
骨伝導ワイヤレスイヤホン
グリーンハウス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめます。ノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書仕様マイク:無指向性質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 32~70型 ブラック
グリーンハウス¥9,998税込¥10,9981個欠品中テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。耐荷重(kg)40対応インチサイズ31.5~70型






Gigabit(カテゴリー6) LANケーブル
グリーンハウス(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から8日以内出荷カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
...