カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 作業工具/電動・空圧工具(20)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(3)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(141)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(58)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(31)
- 農業資材・園芸用品(66,049)
- その他(27)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- モノタロウ(5,953)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(88)
サービス分類
- オーダー・加工(19)
商品レビュー
- 以上(213)
- 以上(239)
- 以上(241)
- 以上(243)
価格
- 1,500円以下(26,243)
- 1,500-10,000円(22,949)
- 10,000-50,000円(12,125)
- 50,000-100,000円(2,687)
- 100,000円以上(2,537)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

TAC硬質ダクトPP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷から8日以内出荷従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
スパイラルワイヤーバンド(SUS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
スパイラルワイヤーバンド(SS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から6日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
燃料パイプ
BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
グロメット13mm
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
レバーコッククミタテ
BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手元で散布、停止ができます。適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)ホース長さ(mm)1100
ダクトカフス(アイボリー)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥399~税込¥439~1個翌々日出荷用途TACダクトD(Φ32~Φ90のみ)、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。色アイボリー
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
トータクパワーバンド(SS)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷適合ホースラインエース用RoHS指令(10物質対応)対応
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら