カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(2)
  • オフィスサプライ(16)
  • オフィス家具/清掃用品(3)
  • 測定・測量用品(2)
  • 作業工具/電動・空圧工具(19)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(215)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(66,051)
  • その他(18)
絞り込み
ブランド
  • BIGM(丸山製作所)
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(3,833)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,043)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,632)
  • スバル(14,596)
  • TRUSCO(12,438)
  • 三菱電機(11,130)
  • Kawasaki(8,655)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,663)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,438)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(233)
  • 以上(266)
  • 以上(269)
  • 以上(272)
価格
  • 1,500円以下(26,396)
  • 1,500-10,000円(22,850)
  • 10,000-50,000円(11,992)
  • 50,000-100,000円(2,612)
  • 100,000円以上(2,479)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
66,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • プライマ BIGM(丸山製作所)

    プライマ

    BIGM(丸山製作所)(39件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通高さ(mm)16.0外径×内径(Φmm)19.0×14.3
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ 共立電子産業

    Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

    共立電子産業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン
    端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5
  • 燃料フィルター BIGM(丸山製作所)

    燃料フィルター

    BIGM(丸山製作所)(30件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種各機種共通(丸山製作所製品)
  • クリーナエレメント BIGM(丸山製作所)

    クリーナエレメント

    BIGM(丸山製作所)(38件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)(23件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手元で散布、停止ができます。
    最高使用圧力(MPa)約5.0
  • 高圧ホース BIGM(丸山製作所)

    高圧ホース

    BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
    ホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
  • 左ネジ(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ネジ(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合機種BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • QIコネクタ用コンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用コンタクトピン

    共立電子産業(2件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000
  • ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル 共立電子産業

    ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル

    共立電子産業(7件のレビュー)
    889税込978
    1個
    12日以内出荷
    ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
    セット内容ケーブル種類コントローラー付USB給電ケーブル出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
  • 燃料パイプ BIGM(丸山製作所)

    燃料パイプ

    BIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • ノズルパイプ BIGM(丸山製作所)

    ノズルパイプ

    BIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    高所や広い場所の作業に便利です。
    ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
  • ヨリ戻し金具 BIGM(丸山製作所)

    ヨリ戻し金具

    BIGM(丸山製作所)(36件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれを防ぎます。
  • 左ナット(8mm) BIGM(丸山製作所)

    左ナット(8mm)

    BIGM(丸山製作所)(19件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC203S/BC233
  • 65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業

    65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • スイッチ付き電池BOX 共立電子産業

    スイッチ付き電池BOX

    共立電子産業(8件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 純正プラグ CJ6Y BIGM(丸山製作所)

    純正プラグ CJ6Y

    BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • リード線付き電池BOX 共立電子産業

    リード線付き電池BOX

    共立電子産業(4件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
    適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54極数1奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業

    ACアダプタ DC9V 1.2A

    共立電子産業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1.2入力プラグ形状2.1Φセンタープラス仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)対象機器制御機器
  • QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業

    QIケーブルシングルピンソケット10色セット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • クリーナカバー BIGM(丸山製作所)

    クリーナカバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC延長ケーブル

    共立電子産業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DCケーブルを延長するケーブルです
    定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
  • QIコネクタ用プラグコンタクトピン 共立電子産業

    QIコネクタ用プラグコンタクトピン

    共立電子産業(1件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100本)
    当日出荷
    QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
    温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業
    449税込494
    1本
    当日出荷
    DC2.1Φジャック付きケーブルです。
    定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)

    Φ8.5、Φ10mm用パッキン

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    ノズル、ホースの補修に使います。
    用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
  • 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所)

    刃物ボスB(左ネジタイプ用)

    BIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種BC26T/BC303RS/BC263RS/BCS254H/BC263M/BCS303RS
  • USB PD トリガーケーブル 共立電子産業

    USB PD トリガーケーブル

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
    用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。最大電流(A)5プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
  • ガードマン BIGM(丸山製作所)

    ガードマン

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
    用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    適合両手ハンドル機種用
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    欠品中
    用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.2
...