カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 橋本電気(SANSUI)
- BELDEN(6)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 3M(1)
- カナレ電気(1)
- オーナンバ(1)
- 阪神電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 大阪高波(1)
- エレキット(1)
- 金子コード(1)
- Sanko IB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「belden 8503」の検索結果

アウトプットトランス
橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901台6日以内出荷仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6
アウトプットトランス
橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901台20日以内出荷仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35