カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 橋本電気(SANSUI)
- omron(オムロン)(5)
- サンキューテクノス(5)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 富士電機(2)
- スワロー電機(1)
- 吉年(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- マル信無線電機(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p8-402b-01」の検索結果

アウトプットトランス
橋本電気(SANSUI)(1件のレビュー)¥23,900税込¥26,2901台6日以内出荷仕様シングル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性45~100kHz(±3dB)容量(W)7(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流65mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16挿入損失(dB)0.6