カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- シマデン
- CODIPRO(2)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SDS(4)
- ハタヤリミテッド(1)
- ヨコヅナ(1)
- ロックマンジャパン(2)
- 三菱マテリアル(1)
- 三菱電機(1)
- 岩田製作所(1)
- 日研工作所(3)
- 高森コーキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dss-30」の検索結果
特価

卓上型温度調節装置
シマデン¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷調節計と単相電力調整器をスリムなケースに収めた温度調節装置 です。仕様●アナログ出力(伝送出力):なし●外部制御入力信号:なし●リモート設定入力:なし●プロテクタ出力:なし入力種類熱電対 K制御方式位相制御方式入力熱電対通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
シマデン¥249,800税込¥274,7801個86日以内出荷高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
シマデン¥299,800税込¥329,7801個86日以内出荷プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
シマデン¥249,800税込¥274,7801個88日以内出荷高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-410-13
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
シマデン1個欠品中プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-411-13