カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- シマデン
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 福井鋲螺(1)
- 大阪魂(1)
「dss84」の検索結果

卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
シマデン¥289,800税込¥318,7801個28日以内出荷から86日以内出荷プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
シマデン¥239,800税込¥263,7801個86日以内出荷高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ
シマデン¥249,800税込¥274,7801個88日以内出荷高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-410-13
卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ
シマデン1個欠品中プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-411-13