カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シマデン
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- azbil(旧:山武)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三菱電機(1)
- 八光電機(1)
- 神港テクノス(1)
- 鷺宮製作所(1)
「hty7045」の検索結果

温度・湿度検出器
シマデン¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から11日以内出荷一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子