カテゴリ
- 測定用品(86)
絞り込み
ブランド
- 右下精器製造
- モノタロウ(21)
- ホンダ(331)
- エスコ(256)
- SMC(215)
- 長野計器(186)
- アズワン(131)
- RS PRO(96)
- 第一計器(82)
- エレコム(81)
- 旭計器工業(75)
- ADVANTEC(62)
- 潤工社(61)
- 日東工器(54)
- KITZ(キッツ)(48)
- ノーブランド(48)
- テクノフレックス(47)
- ParkerTAIYO(44)
- スーパー工業(33)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
- ブランドをもっと見る
「10mpa」の検索結果

グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
汎用圧力計(スターゲージ) Φ60
右下精器製造(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじR1/4材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計(スターゲージΦ100)
右下精器製造(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)36外装色黒塗装寸法h(mm)82測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
小型圧力計 Φ50
右下精器製造(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径R1/4寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)47測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
汎用圧力計(スターゲージΦ75)
右下精器製造(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)13外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)35外装色黒塗装寸法h(mm)70測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
グリセリン入り圧力計Φ100
右下精器製造(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)490種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
グリセリン入圧力計
右下精器製造¥6,198税込¥6,8181個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
連成計
右下精器製造¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
汎用圧力計 Φ50
右下精器製造¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型
右下精器製造¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A(縁なし形)サイズ【接続部】G3/8B大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
コンタクト接点上下限付圧力計 Φ100
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から8日以内出荷接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。精度±1.6%F.S.仕様●接点付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)700種類接点付圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100材質(ケース)AC7A測定流体気体、液体材質(株)C3604BD接点仕様(H、L)上下限結線方式リード式
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
小型圧力計 D型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)50ケース形状D型精度±2.5%FS接続ねじG1/4B
密閉形圧力計 Φ75
右下精器製造¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用圧力計 FD型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状FD型精度±1.6%F.S接続ねじG1/4B
密閉形圧力計 Φ100
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用質量(g)390種類密閉形圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般真空計 Φ60
右下精器製造¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ケース形状A枠(立型つば無し)接続部のサイズG1/4種類真空計外径(Φmm)60精度1.6級接続ねじG1/4大きさΦ60mm最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から7日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
汎用圧力計 D型 G1/4B 60Φ
右下精器製造¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60ケース形状D型精度±1.6%FS接続ねじG1/4B
簡易防滴型圧力計Φ75
右下精器製造(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から6日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。質量(g)200種類汎用圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ75
右下精器製造¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。質量(g)395種類一般圧力計ツバ径(Φmm)98材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
簡易防滴型圧力計Φ60
右下精器製造(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から9日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)104接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)32大きさ100寸法h(mm)77材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
一般圧力計 Φ100
右下精器製造¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般真空計 FD型 G3/8B 100Φ
右下精器製造¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2133材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×100×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 FD型 G3/8B 75Φ
右下精器製造¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番177-2149材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称FDU3/8×75×-0.1MPa最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般耐震用圧力計
右下精器製造¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G3/8B
密閉形真空計 Φ100
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3638ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)390種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
一般真空計 Φ100
右下精器製造¥4,298税込¥4,7281台7日以内出荷接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)100精度1.6級接続ねじG3/8大きさΦ100mm最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
密閉形真空計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用 成績付質量(g)390種類密閉形真空計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.002
一般真空計 Φ100(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。仕様成績付種類一般真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
簡易防滴型圧力計Φ100
右下精器製造(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷から6日以内出荷ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)280種類汎用圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
密閉形真空計 Φ75
右下精器製造¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。仕様屋外用トラスコ品番838-3621ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形真空計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0